Utensile tascabile 90X

Codice art.: 846050 90X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 93 mm
Larghezza 23,5 mm
Altezza 14,9 mm
Numero di funzioni 9
Materiale impugnatura a guscio Alox, scanalato
Colore argento
Peso 95 g
Lama fissabile no
Lama a una mano no
Tipo di prodotto Coltello multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 846050 90X
EAN / GTIN 7611160054982
Codice del produttore 0.8231.26

Descrizione

Esecuzione:

Utensili tascabili multifunzionali originali svizzeri di qualità, precisione, semplicità di utilizzo e funzionalità imbattibili. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.:

Funzione:

  1. lama grande
  2. punteruolo alesatore
  3. apriscatole con
  4. − cacciavite piccolo
  5. levacapsule con
  6. − cacciavite
  7. pinza spellafilo
  8. forbici
  9. anello

Uso:

Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.

Nota:

Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi!:
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello