Žepno orodje 90X

Št. art.: 846050 90X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 93 mm
Širina 23,5 mm
Višina 14,9 mm
Število funkcij 9
Material zapirala Alox, rebrast
Barva srebrna
Masa 95 g
Utrditev rezila Ne
Enoročno rezilo Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijski nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 846050 90X
EAN/GTIN 7611160054982
Številka proizvajalca 0.8231.26

Opis

Izvedba:

Originalno švicarsko žepno in multifunkcijsko orodje neprekosljivo v kvaliteti, natančnosti, prijaznosti do uporabnika in funkcionalnosti.

Funkcija:

  1. Dolgo rezilo
  2. Šilo-povrtalo-šivanka
  3. Rezilo za kabel z
  4. − Mali izvijač
  5. Odpirač z
  6. − Izvijač
  7. − Snemalnik izolacije
  8. Škarje
  9. Obroč

Uporaba:

Kot univerzalno orodje in „pomočnik v stiski“, obveza v vsaki orodni omari in torbi.

Opomba:

Upoštevajte zakone o orožju v posamezni državi!
Nemčija − Zakon o orožju WaffG v členu 42a, odstavek 1, točka 3, dovoljuje nošenje enoročnih nožev le pri izvajanju poklica, narodnih običajev ali pri športnih dejavnostih.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico