Outil de poche 90X

Réf.: 846050 90X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 93 mm
Largeur 23,5 mm
Hauteur 14,9 mm
Nombre de fonctions 9
Matériau poignée Alox, quadrillé
Couleur Argenté
Poids 95 g
Lame réglable non
Lame une main non
Type de produit Cutter multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 846050 90X
EAN / GTIN 7611160054982
Réf. fabricant 0.8231.26

Description

Exécution:

Outil multifonction de poche, d’origine suisse - qualité, précision, performance élevée - simplicité d’utilisation.

Fonctionnement:

  1. grande lame
  2. poinçon alésoir
  3. ouvre-boîtes avec
  4. − petit tournevis
  5. décapsuleur avec
  6. − tournevis
  7. − dénudeur de fils électriques
  8. ciseaux
  9. anneau

Utilisation:

Comme outil universel et “de dépannage”, un must dans toutes les armoires et toutes les sacoches à outils.

Remarque(s):

Port et transport interdits, à moins de posséder un motif légitime ou professionnel.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier