Fickverktyg 90X

Art-nr: 846050 90X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 93 mm
Bredd 23,5 mm
höjd 14,9 mm
antal funktioner 9
Material skålhandtag Alox, räfflad
Färg Silver
vikt 95 g
Låsbar klinga Nej
Enhandsklinga Nej
Produktslag Multifunktionskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 846050 90X
EAN/GTIN 7611160054982
Tillverkarens nummer 0.8231.26

Benämning

Utförande:

Schweiziska originalfickverktyg och multifunktionsverktyg med oslagbar kvalitet, precision, användarvänlighet och funktionalitet.

Funktion:

  1. Stort knivblad
  2. Brotsch-riv-syl
  3. Konservöppnare med
  4. − Liten skruvmejsel
  5. Kapsylöppnare med
  6. − Skruvmejsel
  7. − Kabelskalare
  8. Sax
  9. Ring

Användningsdata:

Som universalverktyg och ”Hjälpare i nöden” är den ett måste för varje verktygslåda och ficka.

Anmärkning:

Följ alltid de nationella vapenlagarna!
Tyskland − WaffG § 42a stycke 1 nr 3 tillåter endast enhandsknivar för yrkesbruk, vård av sedvänjor eller sportutövning.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen