• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zakgereedschap, Type: 90C

Artikelnummer: 846050 90C
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 91 mm
Aantal functies 32
Materiaal schaalgreep ABS / cellidor
Gewicht 153 g
Mes vast te zetten nee
Eenhandsmes nee
Producttype Multifunctioneel mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 846050 90C
EAN/GTIN 7611160105813
Nummer fabrikant 1.7725.T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 WALDSHUT-TIENGEN, Deutschland, www.victorinox.com

Omschrijving

Uitvoering:

Originele Zwitserse zak- en multifunctionele gereedschappen van uitzonderlijke kwaliteit, optimale precisie, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit.

Functie:

  1. Groot mes
  2. Klein mes
  3. Kurkentrekker
  4. Blikopener met
  5. − Kleine schroevendraaier
  6. Flesopener met
  7. − Schroevendraaier
  8. − Draadstripper
  9. Priem/naaioog
  10. Ring
  11. Pincet
  12. Tandenstoker
  13. Bitsleutel met
  14. − 5 mm Binnenzeskant voor D-SUB-connectoren
  15. − 4 mm Binnenzeskant voor bits
  16. Bithouder met
  17. − Bit PZ 0
  18. − Bit PZ 1
  19. − Bit sleuf 4 mm
  20. − Bit PH 2
  21. − Bit 6-kant SW 4 mm voor binnenzeskantbouten
  22. − Bit TX 8
  23. − Bit TX 10
  24. − Bit TX 15
  25. Balpen
  26. Speld, RVS
  27. Minischroevendraaier
  28. Combinatietang met
  29. − Draadknipper
  30. − Perstang
  31. Schaar
  32. Multifunctionele haak

Toepassing:

Als universeel gereedschap en ‘helper in nood’, een ‘must’ voor elke gereedschapskast en elke gereedschapstas.

Tip:

Neem a.u.b. de landspecifieke wapenwetten in acht!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan