Fickverktyg 90C

Art-nr: 846050 90C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 91 mm
antal funktioner 32
Material skålhandtag ABS / Cellidor
vikt 153 g
Låsbar klinga Nej
Enhandsklinga Nej
Produktslag Multifunktionskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 846050 90C
EAN/GTIN 7611160105813
Tillverkarens nummer 1.7725.T

Benämning

Utförande:

Schweiziska originalfickverktyg och multifunktionsverktyg med oslagbar kvalitet, precision, användarvänlighet och funktionalitet.

Funktion:

  1. stort knivblad
  2. litet knivblad
  3. Korkskruv
  4. Konservöppnare med
  5. − liten skruvmejsel
  6. Kapsylöppnare med
  7. − skruvmejsel
  8. − Kabelskalare
  9. Brotsch-borr-syl
  10. Ring
  11. Pincett
  12. Tandpetare
  13. Bitsnyckel med
  14. − 5 mm invändig sexkant för D-SUB-kontakter
  15. − 4 mm invändig sexkant för bits
  16. Bitshållare med
  17. − Bits PZ 0
  18. − Bits PZ 1
  19. − Bits rakt spår 4 mm
  20. − Bits PH 2
  21. − Bits 6-Kant SW 4 mm för insexskruvar
  22. − Bits TX 8
  23. − Bits TX 10
  24. − Bits TX 15
  25. Kulspetspenna
  26. Nål, INOX
  27. Miniskruvmejsel
  28. Kombinationstång med
  29. − Trådavbitare
  30. − Hylsklämmare
  31. Sax
  32. Universalkrokar

Användningsdata:

Som universalverktyg och ”Hjälpare i nöden” är den ett måste för varje verktygslåda och ficka.

Anmärkning:

Följ alltid de nationella vapenlagarna!
Tyskland − WaffG § 42a stycke 1 nr 3 tillåter endast enhandsknivar för yrkesbruk, vård av sedvänjor eller sportutövning.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen