Unealtă de buzunar, Tip: 90C

Cod articol.: 846050 90C
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu
Inoxidabil da
Număr de funcţii 32
Tip produs Sculă multifuncțională
Caracteristici Lamă retractabilă; Cuţit rabatabil
Material lamă oţel superior
Materialul mâner ABS / Cellidor
Lungimea totală 91 mm
Greutate 153 g

Identificare și clasificare

Cod articol 846050 90C
EAN / GTIN 7611160105813
Număr producător 1.7725.T
Producător/responsabil VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Descriere

Execuţie:

Unelte de buzunar şi multifuncţionale originale elveţiene de inegalabilă calitate, precizie, uşurinţă de utilizare şi funcţionalitate.

Funcţionare:

  1. Tijă mare
  2. Tijă mică
  3. Tirbuşon
  4. Deschizător de conserve cu
  5. − Şurubelniţă mică
  6. Deschizător de sticle cu
  7. − Şurubelniţă
  8. − Cleşte de dezizolat cabluri
  9. Sulă de străpuns - găurit - cusut
  10. Inel
  11. Pensetă
  12. Scobitoare
  13. Cheie cu bit cu
  14. − Locaş hexagonal 5 mm pentru ştecăr D-SUB
  15. − Locaş hexagonal 4 mm pentru biţi
  16. Suport de biţi cu
  17. − Bit PZ 0
  18. − Bit PZ 1
  19. − Bit lat 4 mm
  20. − Bit PH 2
  21. − Bit hexagonal SW 4 mm pentru şuruburi cu locaş hexagonal
  22. − Bit TX 8
  23. − Bit TX 10
  24. − Bit TX 15
  25. Pix cu pastă şi buton
  26. Ac cu gămălie, INOX
  27. Mini-şurubelniţă
  28. Cleşte universal cu
  29. − Cleşte de tăiat cabluri
  30. − Cleşte de sertizare
  31. Foarfecă
  32. Cârlig multifuncţional

Aplicaţie:

Ca unealtă universală şi „ajutor la nevoie”, trebuie să existe în fiecare dulap de scule şi fiecare geantă de scule.

Notă:

Vă rugăm să respectaţi legislaţia naţională privind armele! În Germania − Legea privind armele permite prin Art. 42a alin. 1 pct. 3 portul de cuţite de mână doar în scop profesional, meşteşugăresc sau sportiv.