Utensile tascabile 90C

Codice art.: 846050 90C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 91 mm
Numero di funzioni 32
Materiale impugnatura a guscio ABS / cellidor
Peso 153 g
Lama fissabile no
Lama a una mano no
Tipo di prodotto Coltello multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 846050 90C
EAN / GTIN 7611160105813
Codice del produttore 1.7725.T

Descrizione

Esecuzione:

Utensili tascabili multifunzionali originali svizzeri di qualità, precisione, semplicità di utilizzo e funzionalità imbattibili. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.:

Funzione:

  1. lama grande
  2. lama piccola
  3. cavatappi
  4. Apriscatole
  5. − giravite piccolo
  6. Levacapsule con
  7. − giravite
  8. − spellafili
  9. Punteruolo-alesatore
  10. Anello
  11. Pinzetta
  12. Stuzzicadenti
  13. Chiave per bit con
  14. − esagono incassato da 5 mm per connettori D-SUB
  15. − esagono incassato da 4 mm per bit
  16. Portabit con
  17. − bit PZ 0
  18. − bit PZ 1
  19. − bit con intaglio 4 mm
  20. − bit PH 2
  21. − bit esagonali SW 4 mm per viti a esagono incassato
  22. − bit TX 8
  23. − bit TX 10
  24. − bit TX 15
  25. Penna a sfera a scatto
  26. Puntina, INOX
  27. minigiraviti
  28. Pinza universale con
  29. − tagliafili
  30. − spingibussole
  31. Cesoie
  32. Gancio universale

Uso:

Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.

Nota:

Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi!:
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello