Žepno orodje 90C

Št. art.: 846050 90C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 91 mm
Število funkcij 32
Material zapirala ABS/Cellidor
Masa 153 g
Utrditev rezila Ne
Enoročno rezilo Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijski nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 846050 90C
EAN/GTIN 7611160105813
Številka proizvajalca 1.7725.T

Opis

Izvedba:

Originalno švicarsko žepno in multifunkcijsko orodje neprekosljivo v kvaliteti, natančnosti, prijaznosti do uporabnika in funkcionalnosti.

Funkcija:

  1. dolgo rezilo
  2. kratko rezilo
  3. odpirač zamaškov
  4. odpirač pločevink z
  5. − mali izvijač
  6. odpirač z
  7. − izvijač
  8. − snemalnik izolacije
  9. šilo-sveder-šivanka
  10. obroč
  11. pinceta
  12. zobotrebec
  13. ključ za vijačne nastavke z
  14. − 5 mm notranji 6-kotnik za vtiče D-SUB
  15. − 4 mm notranji 6-kotnik za vijačne nastavke
  16. držalo vijačnih nastavkov z
  17. − vijačni nastavek PZ 0
  18. − vijačni nastavek PZ 1
  19. − ploščati vijačni nastavek 4 mm
  20. − vijačni nastavek PH 2
  21. − vijačni nastavek za notranji 6-kotnik ZK 4 mm
  22. − vijačni nastavek TX 8
  23. − vijačni nastavek TX 10
  24. − vijačni nastavek TX 15
  25. kemični svinčnik
  26. bucika, INOX
  27. mini-izvijač
  28. kombinirane klešče z
  29. − rezilo za žico
  30. − nastavek za stiskanje tulcev
  31. škarje
  32. večnamenski kavelj

Uporaba:

Kot univerzalno orodje in „pomočnik v stiski“, obveza v vsaki orodni omari in torbi.

Opomba:

Upoštevajte zakone o orožju v posamezni državi!
Nemčija − Zakon o orožju WaffG v členu 42a, odstavek 1, točka 3, dovoljuje nošenje enoročnih nožev le pri izvajanju poklica, narodnih običajev ali pri športnih dejavnostih.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico