Nóż introligatorski z uchwytem 2-komponentowym z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 9mm

Nr art.: 844920 9
Rabat
26,79 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
712 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj ostrza Ostrza odłamywane
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Szerokość ostrza 9 mm
Długość grotu 80 mm
Grubość ostrza 0,4 mm
Długość uchwytu 145 mm
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane 13
Liczba ostrzy 3
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze chowane; Ostrze wymienne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844920 9
EAN / GTIN 4069515027762
Numer producenta 844920 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Smukła i ergonomiczna rękojeść z 2-komponentowym uchwytem zarówno do ciężkiej pracy, jak i do precyzyjnego cięcia. Przyczepna powłoka Haptoprene® z rdzeniem ze szczególnie ciągliwego polipropylenu o dużej udarności. Bezpieczna praca, ponieważ zagrożenie wyślizgnięciem jest zminimalizowane nawet przy mokrych lub zaolejonych dłoniach. Ostrze blokuje się automatycznie. Z 3 odłamywanymi, 13-członowymi ostrzami (zbliżonymi do nr. 844910 10), o szerokości 9 mm.

Część zamienna:

Ostrza zapasowe zob. nr 844910 10 – nr 844918 10.