Řezací nůž s 2složkovou rukojetí Se 3 odlamovacími čepelemi, Šířka čepele: 9mm

Artiklové číslo: 844920 9
Sleva
123,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
669 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Materiálu rukojeť plast
Bezpečnostní technika Aretace
Šířka čepele 9 mm
Délka čepele 80 mm
Pevnost čepele 0,4 mm
Délka rukojeti 145 mm
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 13
Počet čepelí 3
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Aretace čepele; Zapouštěcí čepel; Výměnná čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844920 9
EAN / GTIN 4069515027762
Číslo výrobce 844920 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení, automatická aretace. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Úzká a ergonomická 2složková rukojeť jak pro silovou práci, tak pro přesné řezy. Dobře uchopitelný plášťHaptoprene s jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Bezpečná práce, s mokrýma a zaolejovanýma rukama minimální nebezpečí sklouznutí. Automatická aretace čepele. Se 3 odlamovacími čepelemi (podobné č. 844910 vel. 10), 13stupňové, šířka 9 mm.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 844910 vel. 10 – č. 844918 vel. 10.