Nož s segmentnimi rezili z 2K ročajem s 3 segmentimi rezili, Širina rezila: 9mm

Št. art.: 844920 9
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
545 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število segmentov, rezilo, možno odlomiti 13
Število rezil v ročaju 3
Vrsta izdelka noži
Lastnosti enoročna uporaba; rezilo, možno odlomiti; rezilo, mogoče blokirati
Debelina rezila 0,4 mm
Dolžina rezila 80 mm
Širina rezila 9 mm
Vrsta rezila Segmentno rezilo
Varnostna tehnologija blokada
Kovinski ročaj umetne mase
Rezila v ročaju da
Celotna dolžina 145 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844920 9
EAN/GTIN 4069515027762
Številka proizvajalca 844920 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu, avtomatski zaskok. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Vitek in ekonomičen 2-komponentni ročaj tako za delo z uporabo sile kot tudi za zelo natančne reze. Oprijemljiv plašč Haptoprene z jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega na udarce. Varno delo, saj je tudi z mokrimi ali naoljenimi rokami možnost zdrsa le minimalna. Samodejna utrditev rezila. S tremi 13-stopenjskimi segmentnimi rezili (podobno št. 844910 vel. 10) širine 9 mm.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 844910 vel. 10–št. 844918 vel. 10.