Kutterkés 2K markolattal 3 letörhető pengével, Pengeszélesség: 9mm

Cikkszám: 844920 9
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 738 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 145 mm
Pengehossz 80 mm
Pengeszélesség 9 mm
Pengevastagság 0,4 mm
Letörhető pengék száma 13
Termék fajtája Kutterkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 844920 9
EAN / GTIN 4069515027762
Gyártó száma 844920 9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Behúzható / kitolható penge pontos fém megvezetőben, automatikusan reteszelődik. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.
Keskeny és ergonomikus 2 komponensű markolat mind erőteljes munkavégzéshez, mind pontos vágásokhoz. Jó fogású Haptoprene betéttel különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Biztonságos munkavégzés, mivel még nedves vagy olajos kéz esetén is minimális a lecsúszás veszélye. A penge automatikusan rögzül. 3 db 13 részes letörhető pengével (844910 sz. 10-es méret), 9 mm széles.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 844910 sz. 10-es méret – 844918 sz. 10-es méret.