{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de lame | Lames secables | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Sécurité | blocage | |
| Largeur lame | 9 mm | |
| Longueur lame | 80 mm | |
| Epaisseur lame | 0,4 mm | |
| Longueur poignée | 145 mm | |
| Nombre de morceaux de lame, lame cassable | 13 | |
| Nombre de lames | 3 | |
| Type de produit | couteaux | |
| Caractéristiques | lame cassable; lame blocable; lame escamotable; manche Softgrip |
| Référence article | 844920 9 | |
| EAN / GTIN | 4069515027762 | |
| Réf. fabricant | 844920 9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |