Cuttermesser mit 2K-Griff mit 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 9mm

Artikel-Nr.: 844920 9
Rabatt
5,30 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 604 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Abbrechklinge
Material Griff Kunststoff
Sicherheitstechnik Arretierung
Breite Klinge 9 mm
Länge Klinge 80 mm
Stärke Klinge 0,4 mm
Länge Griff 145 mm
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar 13
Anzahl Klingen 3
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge abbrechbar; Klinge arretierbar; Klinge versenkbar; Klinge wechselbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844920 9
EAN / GTIN 4069515027762
Herstellernummer 844920 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Schlanker und ergonomischer 2-Komponenten-Griff für sowohl kraftvolles Arbeiten als auch präzise Schnitte. Griffiger Haptoprene®-Mantel mit einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Sicheres Arbeiten, da selbst mit nassen oder öligen Händen eine Abrutschgefahr minimiert wird. Klinge arretiert automatisch. Mit 3 Abbrechklingen (ähnlich Nr. 844910 10) 13-stufig, 9 mm breit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844910 10 – Nr. 844918 10.