Peilis su 2K rankena su 3 nulaužiamomis geležtėmis, Geležtės plotis: 9mm

Prekės Nr.: 844920 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
990 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės rūšis Nulaužiama geležtė
Rankenos medžiaga iš plastiko
Saugos technika užrakinimo įtaisas
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės ilgis 80 mm
Storis geležtė 0,4 mm
Rankenos ilgis 145 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė 13
Geležčių skaičius 3
Produkto rūšis peilis
Savybės nulaužiama geležtė; fiksuojama geležtė; ištraukiamas peilis; minkšta rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844920 9
EAN / GTIN 4069515027762
Gamintojo numeris 844920 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Plona ir ergonomiška 2-jų komponentų rankena užtikrina tikslų pjovimą didele jėga. Patogus laikyti Haptopreneapvalkalas su šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. Saugus darbas, nes net ir iš šlapių ar tepaluotų rankų peilis praktiškai neišslysta. Geležtė užsifiksuoja automatiškai. Su 3 nulaužiamomis geležtėmis (Nr. 844910 dyd. 10), 13 dalių, 9 mm pločio.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 844910 dyd. 10– Nr. 844918 Gr. 10.