Cúter con mango de 2 componentes con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 9mm

Número de artículo: 844920 9
Descuento
5,22 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.604 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Material mango plástico
Tecnología de seguridad Bloqueo
Anchura hoja 9 mm
Longitud cuchilla 80 mm
Grosor hoja 0,4 mm
Longitud mango 145 mm
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 13
Número de hojas 3
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Hoja bloqueable; Hoja retráctil; Hoja intercambiable

Identificación y clasificación

Número de artículo 844920 9
EAN / GTIN 4069515027762
Número del fabricante 844920 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuchillas cortantes extensibles / retráctiles en modelo metálico precisión, se bloquea automáticamente. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango de 2 componentes delgado y ergonómico, tanto para trabajos enérgicos, como para cortes precisos. Recubrimiento de Haptoprene® de agarre firme, con un núcleo de polipropileno muy tenaz y a prueba de golpes. Trabajo seguro, porque se minimiza el peligro de deslizamiento incluso con las manos húmedas o aceitosas. La cuchilla cortante se bloquea automáticamente. Con 3 cuchillas cortantes rompibles (similar al n.º 844910 10) de 13 secciones, 9 mm de ancho.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.º 844910 10; n.º 844918 10.