Cuţit universal cu mâner din 2 componente cu 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 9mm

Cod articol.: 844920 9
Reducere
4,77 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Materialul mâner plastic
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 9 mm
Lungimea lamei 80 mm
Grosimea lamei 0,4 mm
Lungime mâner 145 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 13
Număr de lame 3
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă retractabilă; Mâner Softgrip

Identificare și clasificare

Cod articol 844920 9
EAN / GTIN 4069515027762
Număr producător 844920 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner din 2 componente, subţire şi ergonomic, atât pentru lucrări puternice, cât şi pentru tăieturi precise. Înveliş Haptoprene aderent cu un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent. Lucrare sigură, deoarece pericolul de alunecare este redus la minim chiar şi cu mâini ude sau uleioase. Lama se blochează automat. Cu 3 lame de rupere (similar cod 844910 ref. 10) în 13 trepte, lățime 9 mm.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref. 10– cod 844918 ref. 10.