{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Precyzyjny wpust przesuwny | nie | |
| Wymiar nominalny rowka | 42 mm | |
| Długość całkowita | 65 mm | |
| Szerokość łącznie | 41,6 mm | |
| Wysokość całkowita | 52 mm | |
| Sposób mocowania | Bez otworu lub gwintu | |
| Ze stopniem | tak | |
| Wysokość stopnia | 26 mm | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Rodzaj produktu | Wkładka teowa | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 1 400 g |
| Numer artykułu | 84491 | |
| EAN / GTIN | 4020772084493 | |
| Numer producenta | 84491 | |
| Numer L | L30120 85 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |