• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Matice polotovarů pro T-drážky

Artiklové číslo: 84491
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Přesná matice do drážky ne
Jmenovitý rozměr drážky 42 mm
Celková délka 65 mm
Šířka celkem 41,6 mm
Výška celková 52 mm
Způsob upevnění Bez otvoru nebo závitu
Se stupněm ano
Výška hladiny 26 mm
Povrch lesklá, čistá
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Hmotnost 1 400 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 84491
EAN / GTIN 4020772084493
Číslo výrobce 84491
L-číslo L30120 85
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Ořechové polotovary pro T-drážky, temperovaná ocel 0,35-0,45% C, nekalené, hladké.

Charakteristika:

  • Drážka: 42
  • A: 41,6
  • E: 65
  • H: 52
  • K: 26
  • VE: -
  • Hmotnost: 1400 g