Dadi ciechi per scanalature a T.

Codice art.: 84491
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tassello di precisione no
Dimensione nominale cave 42 mm
Lunghezza complessiva 65 mm
Larghezza complessiva 41,6 mm
Altezza complessiva 52 mm
Tipo di fissaggio Senza foro o filetto
Con gradino
Altezza livello 26 mm
Superficie es. lucida
Tipo di prodotto Tassello
Materiale acciaio
Peso 1.400 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 84491
EAN / GTIN 4020772084493
Codice del produttore 84491
Numero-L L30120 85
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi ciechi per scanalature a T, acciaio temprato 0,35-0,45% C, non temprato, non temprato.

Proprietà:

  • Scanalatura: 42
  • A: 41,6
  • E: 65
  • H: 52
  • K: 26
  • VE: -
  • peso: 1400 g