Møtrikker til T-riller

Art.-nr.: 84491
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Præcisionsnotsten nej
Notens nominelle mål 42 mm
Længde i alt 65 mm
Bredde i alt 41,6 mm
Højde i alt 52 mm
Monteringstype uden huller eller gevind
Med trin ja
Højde, trin 26 mm
Overflade blank
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Vægt 1.400 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 84491
EAN/GTIN 4020772084493
Producentnummer 84491
L-nummer L30120 85
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Møtrikemner til T-riller, hærdet stål 0.35-0.45% C, uhærdet, glat.

Egenskab:

  • Rille: 42
  • A: 41,6
  • E: 65
  • H: 52
  • K: 26
  • VE: -
  • Vægt: 1400 g