{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tuerca corredera de precisión | no | |
| Medida nominal de ranura | 42 mm | |
| Longitud total | 65 mm | |
| Anchura total | 41,6 mm | |
| Altura total | 52 mm | |
| Tipo de fijación | Sin orificio ni rosca | |
| Con escalón | sí | |
| Altura escalón | 26 mm | |
| Superficie | brillante | |
| Tipo de producto | Tuerca corredera | |
| Material | acero | |
| Peso | 1.400 g |
| Número de artículo | 84491 | |
| EAN / GTIN | 4020772084493 | |
| Número del fabricante | 84491 | |
| Número L | L30120 85 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |