• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muttern-Rohlinge für T-Nuten

Artikel-Nr.: 84491
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Präzisionsnutenstein nein
Nuten-Nennmaß 42 mm
Länge gesamt 65 mm
Breite gesamt 41,6 mm
Höhe gesamt 52 mm
Befestigungsart ohne Bohrung oder Gewinde
mit Stufe ja
Höhe Stufe 26 mm
Oberfläche blank
Produktart Nutenstein
Material Stahl
Gewicht 1 400 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 84491
EAN / GTIN 4020772084493
Herstellernummer 84491
L-Nummer L30120 85
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muttern-Rohlinge für T-Nuten, Vergütungsstahl 0,35-0,45 % C, ungehärtet, blank.

Merkmal:

  • Nut: 42
  • A: 41,6
  • E: 65
  • H: 52
  • K: 26
  • VE: -
  • Gewicht: 1400 g