Ébauches d’écrous pour rainures en T.

Réf.: 84491
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Taquet en T de précision non
Dimension nominale de rainure 42 mm
Longueur totale 65 mm
Largeur totale 41,6 mm
Hauteur totale 52 mm
Type de fixation sans alésage ni filetage
Avec étage oui
Hauteur étage 26 mm
Surface sans revêtement
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Poids 1 400 g

Identification et classification

Référence article 84491
EAN / GTIN 4020772084493
Réf. fabricant 84491
Article hors catalogue L30120 85
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Ébauches d’écrous pour rainures en T, acier trempé 0,35-0,45% C, non trempé, brut.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 42
  • A: 41,6
  • E: 65
  • H: 52
  • K: 26
  • UE: -
  • Poids: 1400 g