{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Precizne utorne matice | ne | |
| Nazivna mera utora | 42 mm | |
| Celotna dolžina | 65 mm | |
| Skupna širina | 41,6 mm | |
| Celotna višina | 52 mm | |
| Vrsta pritrditve | brez izvrtine in navoja | |
| S stopnico | da | |
| Višina stopnice | 26 mm | |
| Površina | svetlo | |
| Vrsta izdelka | utorne matice | |
| Material | jeklo | |
| Masa | 1.400 g |
| Številka izdelka | 84491 | |
| EAN/GTIN | 4020772084493 | |
| Številka proizvajalca | 84491 | |
| L-število | L30120 85 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |