Nóż bezpieczny SECUNORM 610 XDR z 1 ostrzem, Typ: 1

Nr art.: 842099 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
933 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ostrza Ostrza trapezowe
Materiał uchwytu aluminium
Długość całkowita 158 mm
Głębokość skrawania 32 mm
Masa 138 g
Seria SECUNORM
Oznaczenie producenta SECUNORM 610 XDR
Kolor Niebieskie; Srebrna
Liczba ostrzy 1
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze wymienne; Z osłoną ostrza
Ostrze zaokrąglone tak
Mechanizmy zabezpieczające Automatyczne cofanie ostrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842099 1
EAN / GTIN 4002632804236
Numer producenta 610002.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Nóż bezpieczny o głębokości skrawania 32 mm z automatycznym wycofywaniem ostrza. Nielakierowany aluminiowy uchwyt z praktycznym oczkiem do bezpiecznego mocowania i otwarta konstrukcja dla optymalnego działania, nawet w razie zabrudzenia. Innowacyjne zabezpieczenie 3 w 1, pozwalające na blokowanie i odblokowywanie narzędzia tnącego oraz wymianę ostrza. Z nierdzewnym, zaokrąglonym ostrzem trapezowym. „XDR” = eXtra Dirt Resistant.
Dostarczane z uniwersalnym ostrzem trapezowym.

Zastosowanie:

Pierwszy uniwersalny rozrywacz worków, który zapewnia skuteczne i niezawodne cięcie. Nadaje się do otwierania worków dowolnego rodzaju i grubości.