{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj ostrza | Ostrza trapezowe | |
| Długość całkowita | 163 mm | |
| Głębokość skrawania | 10 mm | |
| Krawędzie skrawające | Możliwość 1-krotnego wykorzystania | |
| Seria | SECUMAX | |
| Oznaczenie producenta | SECUMAX 370 | |
| Liczba ostrzy | 1 | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Z osłoną ostrza; Ostrze wymienne; Z regulacją wielostopniową | |
| Mechanizmy zabezpieczające | Ostrza osłonięte | |
| Ostrza w uchwycie | nie |
| Numer artykułu | 842013 1 | |
| EAN / GTIN | 4002632805110 | |
| Numer producenta | 370001.02 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |