{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 10 szt. | |
| Seria | SECUMAX | |
| Oznaczenie producenta | 3448.20; SECUMAX-KLINGE 3448 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Grot | |
| Powłoka | TiN | |
| Materiał | stal | |
| Grubość ostrza | 0,5 mm | |
| Szerokość ostrza | 23,7 mm | |
| Długość grotu | 38,9 mm | |
| Kształt ostrza | trapez | |
| Fasety ostrza | 2-krotny | |
| Rodzaj ostrza | Ostrza hakowe | |
| Liczba ostrzy | 10 | |
| Szlif | Szlif 2-stronny |
| Numer artykułu | 3448.20 | |
| EAN / GTIN | 4002632803765 | |
| Numer producenta | 3448.20 | |
| Numer L | L60170 902 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |