Sicherheitsmesser SECUMAX 370 mit 1 Klinge, Typ: 1

Artikel-Nr.: 842013 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
254 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Griff Kunststoff
Art Klinge Trapezklinge
Länge gesamt 163 mm
Schnitttiefe 10 mm
Schneidkanten 1-fach nutzbar
Serie SECUMAX
Herstellerbezeichnung SECUMAX 370
Anzahl Klingen 1
Produktart Messer
Eigenschaften mit Klingenschutz; Klinge wechselbar; Schnitttiefe mehrstufig verstellbar
Sicherheitstechnik Verdeckt liegende Klinge
Klingen im Griff nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842013 1
EAN / GTIN 4002632805110
Herstellernummer 370001.02
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und wechselbarem Klingenkopf mit 6 mm Klebebandritzer. Variable Schnitttiefe von 6 – 10 mm, durch beidseitig vorhandenen Schieber einstellbar. Sicherer und einfacher Klingenwechsel. Griffgehäuse aus mind. 60 % recyceltem Kunststoff.

Verwendung:

Für alle gängigen Schneidmaterialien – ob Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, 3-lagiger Karton oder Sackwaren. Ebenfalls für Filz, Vliesstoff, Schaumstoff und Styropor geeignet.

Spezifikation:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung: Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (max): 10 mm
  • Schnitttiefe (min): 6 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: 1 bis 3-lagig, Kunststoffumreifungen, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Sackware, Filz, Vliesstoff, Schaumstoff, Styropor, Kaschierte Folie, Laminierte Folie
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: ja
  • Basismaterial: Recycelter Kunststoff, glasfaserverstärkt
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Klinge rostfrei: nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar