Nóż bezpieczny SECUMAX CARDYCUT 10 -elem., TiN, Liczba: 10

Nr art.: 842043 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Rodzaj ostrza Ostrza trapezowe
Długość całkowita 71 mm
Masa 5,5 g
Seria SECUMAX
Oznaczenie producenta SECUMAX CARDYCUT
Kolor Niebieskie; Srebrna
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze wymienne; Z osłoną ostrza
Powłoka TiN
Mechanizmy zabezpieczające Ostrza osłonięte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842043 10
EAN / GTIN 4002632801044
Numer producenta 746912.12
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Jednorazowy nóż bezpieczny z osłoniętym ostrzem. Z krótkim noskiem do cięcia łuków o małym promieniu. Ostrze nierdzewne, z powłoką z TiN.
Lekki (5,5 g) i wąski (2 mm) nóż w postaci plastikowej karty.

Zastosowanie:

Nadaje się szczególnie do cienkich folii i cienkiego papieru.
Również do stosowania w niewielkich szczelinach, np. w przemyśle samochodowym.