{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material mango | plástico | |
| Tipo de hoja | Láminas cortantes trapezoidales | |
| Longitud total | 163 mm | |
| Profundidad de corte | 10 mm | |
| Aristas de corte | Utilizable 1 veces | |
| Serie | SECUMAX | |
| Denominación del fabricante | SECUMAX 370 | |
| Número de hojas | 1 | |
| Tipo de producto | Cuchillo | |
| Características | Con protección para la hoja; Hoja intercambiable; Ajustable en varios niveles | |
| Tecnología de seguridad | Hoja oculta | |
| Cuchillas en el mango | no |
| Número de artículo | 842013 1 | |
| EAN / GTIN | 4002632805110 | |
| Número del fabricante | 370001.02 | |
| Fabricante/responsable | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |