Nóż bezpieczny SECUMAX EASYSAFE z 1 ostrzem

Nr art.: 842020
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
838 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
rodzaj ostrza Ostrza hakowe
Długość całkowita 207 mm
Krawędzie skrawające Możliwość 4-krotnego wykorzystania
Masa 66,3 g
Seria SECUMAX
Oznaczenie producenta SECUMAX EASYSAFE
Kolor Niebieskie; Czarny
Liczba ostrzy 1
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze wymienne; Z osłoną ostrza
Mechanizmy zabezpieczające Ostrza osłonięte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842020
EAN / GTIN 4002632919206
Numer producenta 121001.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Duży nóż bezpieczny z osłoniętym ostrzem (do 4-krotnego użytku) z dodatkowym zdzierakiem do taśm samoprzylepnych. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Bezpieczna i łatwa wymiana ostrza. Dostęp do ostrza jest także zamykany za pomocą klucza zabezpieczającego EASYSAFE.

Zastosowanie:

Specjalnie do folii, papieru, worków, tkanin i powłok z tworzyw sztucznych.

Część zamienna:

Ostrze zamienne, zob. nr 842022, rozm. 10.