Bezpečnostní nůž SECUMAX 370 s 1 čepelí, Typ: 1

Artiklové číslo: 842013 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiálu rukojeť plast
Typ čepele Trapézová čepel
Celková délka 163 mm
Hloubka řezu 10 mm
Řezné hrany Jednoduché použití
Řada SECUMAX
Označení výrobce SECUMAX 370
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti S chráničem čepele; Výměnná čepel; Vícestupňové nastavení
Bezpečnostní technika Skrytě uložené čepele
Čepele v rukojeti ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842013 1
EAN / GTIN 4002632805110
Číslo výrobce 370001.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž se skrytou čepelí a výměnnou hlavou čepele s hranou 6 mm pro odtržení lepicí pásky. Variabilní hloubka řezu od 6 do 10 mm, nastavitelná pomocí posuvníků na obou stranách. Bezpečná a jednoduchá výměna čepele. Rukojeť je vyrobena nejméně z 60 % recyklovaného plastu.

Použití:

Na všechny obvyklé řezané materiály − ať už se jedná o fólii, lepicí pásku nebo 3vrstvý karton či pytlované zboží. Vhodné také pro plsť, netkanou textilii, pěnovou hmotu a polystyren.

Specifikace:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace: Praváci a leváci
  • Bezpečnostní technika I: Nejvyšší bezpečnost (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technika II: Skrytě uložené čepele
  • Aktivační člen: Ruka
  • Ergonomie: Mimořádně ergonomické
  • Hloubka řezu (max.): 10 mm
  • Hloubka řezu (min): 6 mm
  • Hlavní řezané materiály: Karton: 1 až 3 vrstvy, plastové pásky, ovíjecí, strečová a smršťovací fólie, lepicí páska, pytlové zboží, plsť, netkaná textilie, pěnová hmota, polystyren, laminovaná fólie, laminovaná fólie
  • Odolnost proti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: ano
  • Řezák na lepicí pásku: ano
  • Základní materiál: Recyklovaný plast, vyztužený skelnými vlákny
  • Softgrip: ne
  • Detekovatelné prostředky pro detekci kovů: ne
  • Čepel nerezová: ne
  • Náhradní čepele v rukojeti: ne
  • Výměna čepele bez nářadí: ano
  • Zámek pro výměnu čepele: ne
  • Řezné hrany: Jednoduché použití