Cuţite de siguranţă SECUMAX 370 cu 1 lamă, Tip: 1

Cod articol.: 842013 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul mâner plastic
Tip lamă Lamă trapezoidală
Lungimea totală 163 mm
Adâncime de tăiere 10 mm
Muchii tăietoare Utilizabil de 1 ori
Serie SECUMAX
Denumirea producătorului SECUMAX 370
Număr de lame 1
Tip produs Cuţite
Caracteristici Cu protecție lamă; Lamă schimbabilă; Reglabil în mai multe trepte
Tehnici de siguranţă Lamă ascunsă
Lame în mâner nu

Identificare și clasificare

Cod articol 842013 1
EAN / GTIN 4002632805110
Număr producător 370001.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuțit de siguranță cu lamă ascunsă și cap de lamă interschimbabil cu cutter pentru bandă adezivă de 6 mm. Adâncime de tăiere variabilă, de la 6 la 10 mm, ajustabilă cu ajutorul glisierului disponibil pe ambele părți. Înlocuire simplă şi în siguranţă a lamei. Carcasa mânerului fabricată din cel puțin 60% plastic reciclat.

Aplicaţie:

Pentru toate materialele uzuale de tăiere - fie folie, benzi din material plastic, bandă adezivă, carton în 3 straturi sau saci. Adecvat și pentru pâslă, material textil nețesut, spumă și polistiren.

Specificaţie:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manipularea: Dreptaci și stângaci
  • Tehnologie de siguranță I: Securitate maximă (SECUMAX)
  • Tehnologie de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Foarte ergonomic
  • Adâncime de tăiere (max): 10 mm
  • Adâncime de tăiere (min): 6 mm
  • Materiale principale de tăiere: Carton: 1 până la 3 straturi, benzi din plastic, folie de înfășurare, folie stretch, folie termocontractabilă, bandă adezivă, saci, pâslă, material textil nețesut, spumă, polistiren, folie lipită, folie laminată
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată împotriva abraziunii
  • Suport/ochis: da
  • Cutter pentru bandă adezivă: da
  • Material de bază: Plastic reciclat, întărit cu fibră de sticlă
  • Softgrip: nu
  • Detectabil cu detectorul de metale: nu
  • Lamă inoxidabilă: nu
  • Lame de schimb în mâner: nu
  • Schimbare lame fără sculă: da
  • Schimbare lame blocabilă: nu
  • Muchii tăietoare: Utilizabil de 1 ori