Cutter de sécurité SECUMAX 370 avec 1 lame, Type: 1

Réf.: 842013 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
309 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau poignée plastique
Type de lame Lames trapézoïdales
Longueur totale 163 mm
Profondeur de coupe 10 mm
Arêtes de coupe utilisable 1 fois
Série SECUMAX
Référence fabricant SECUMAX 370
Nombre de lames 1
Type de produit couteaux
Caractéristiques avec protège-lame; lame interchangeable; possibilité de réglage sur plusieurs niveaux
Sécurité lames rétractables
Lames dans la poignée non

Identification et classification

Référence article 842013 1
EAN / GTIN 4002632805110
Réf. fabricant 370001.02
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec lame rétractable et tête de lame interchangeable avec coupeur de ruban adhésif de 6 mm. Profondeur de coupe variable de 6 à 10 mm, réglable à l’aide d’un curseur accessible des deux côtés. Changement de lame sûr et aisé. Logement du manche composé d’au moins 60% de plastique recyclé.

Utilisation:

Pour tous les matériaux courants, tels que films, cerclages en plastique, rubans adhésifs, cartons triple couche ou encore les sacs. Convient également pour le feutre, le non-tissé, la mousse et le polystyrène.

Spécification:

  • Poignée: Poignée standard
  • Manipulation : Droitier et gaucher
  • Technique de sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technique de sécurité II: Lames rétractables
  • Déclencheur: Main
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (max): 10 mm
  • Profondeur de coupe (min): 6 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton: 1 à 3 couches, cerclages en plastique, film de banderolage, film étirable, film rétractable, ruban adhésif, sacs, feutre, non-tissé, mousse, polystyrène, film contrecollé, film laminé
  • Propriétés d’abrasion: Haute protection contre l’abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Coupeur de ruban adhésif: oui
  • Matériau de base: Plastique recyclé, renforcé de fibres de verre
  • Softgrip: non
  • Détectable par les détecteurs de métaux: non
  • Lame inoxydable: non
  • Lames de rechange dans la poignée: non
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: non
  • Arêtes de coupe: Utilisable 1 fois