Bolts for T-slots

Nr art.: 80697
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Schrauben für T-Nuten
Wymiar nominalny rowka 36 mm
Długość całkowita 125 mm
Długość nominalna śruby 125 mm
Rozmiar gwintu M30
Długość gwintu 80 mm
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia 22 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8
Masa 1 250 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 80697
EAN / GTIN 4020772080693
Numer producenta 80697
Numer L L30120 188
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screws for T-slots, forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M30x36x125
  • Strength class: 8.8
  • A: 35.6
  • B: 80
  • E: 54
  • O: 22
  • VE: -
  • Weight: 1250 g