Șuruburi pentru sloturi T.

Cod articol.: 80697
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Schrauben für T-Nuten
Dimensiunea nominală caneluri 36 mm
Lungimea totală 125 mm
Lungimea nominală a șurubului 125 mm
Dimensiunea filetului M30
Lungimea filetului 80 mm
Cu treaptă ja
Înălțime nivel 22 mm
Suprafaţă Călit
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8
Greutate 1.250 g

Identificare și clasificare

Cod articol 80697
EAN / GTIN 4020772080693
Număr producător 80697
L-Număr L30120 188
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi pentru sloturi în T, forjate, ghidaj cu slot în T degajat, filet laminat, ștampilat cu sigla AMF și clasa de rezistență. M6 la M12 temperat la clasa de rezistență 10,9, M14 la M42 temperat la clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M30x36x125
  • Clasă de rezistenţă: 8,8
  • A: 35,6
  • B: 80
  • E: 54
  • K: 22
  • VE: -
  • Greutate: 1250 g