Šrouby pro T-drážky

Artiklové číslo: 80697
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Schrauben für T-Nuten
Jmenovitý rozměr drážky 36 mm
Celková délka 125 mm
Jmenovitá délka šroubů 125 mm
Rozměr závitu M30
Délka závitu 80 mm
Se stupněm ano
Výška hladiny 22 mm
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8
Hmotnost 1 250 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 80697
EAN / GTIN 4020772080693
Číslo výrobce 80697
L-číslo L30120 188
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby do T-drážek, kované, s drážkou T, vylité, válcovaný závit, vyražené logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M30x36x125
  • Třída pevnosti: 8,8
  • A: 35,6
  • Š: 80
  • E: 54
  • K: 22
  • VE: -
  • Hmotnost: 1250 g