• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben für T-Nuten

Artikel-Nr.: 80697
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Schrauben für T-Nuten
Nuten-Nennmaß 36 mm
Länge gesamt 125 mm
Schrauben-Nennlänge 125 mm
Gewindegröße M30
Gewindelänge 80 mm
mit Stufe ja
Höhe Stufe 22 mm
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8
Gewicht 1 250 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 80697
EAN / GTIN 4020772080693
Herstellernummer 80697
L-Nummer L30120 188
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben für T-Nuten, geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • D x Nut x L: M30x36x125
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • A: 35,6
  • B: 80
  • E: 54
  • K: 22
  • VE: -
  • Gewicht: 1250 g