{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Schrauben für T-Nuten | |
| Nazivna mera utora | 36 mm | |
| Celotna dolžina | 125 mm | |
| Nazivna dolžina vijaka | 125 mm | |
| Velikost navoja | M30 | |
| Dolžina navoja | 80 mm | |
| S stopnico | da | |
| Višina stopnice | 22 mm | |
| Površina | izboljšani | |
| Vrsta izdelka | utorni vijaki | |
| Material | jeklo | |
| Razred trdnosti | 8.8 | |
| Masa | 1.250 g |
| Številka izdelka | 80697 | |
| EAN/GTIN | 4020772080693 | |
| Številka proizvajalca | 80697 | |
| L-število | L30120 188 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |