• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Skruer til T-riller

Art.-nr.: 80697

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Producentbetegnelse Schrauben für T-Nuten
Notens nominelle mål 36 mm
Længde i alt 125 mm
Nominel skruelængde 125 mm
Gevindstørrelse M30
Gevindlængde 80 mm
Med trin ja
Højde, trin 22 mm
Overflade sejhærdet
Produkttype notskrue
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8
Vægt 1.250 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 80697
EAN/GTIN 4020772080693
Producentnummer 80697
L-nummer L30120 188
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruer til T-slots, smedet, T-slot styr ryddet, valset gevind, stemplet med AMF logo og styrke klasse. M6 til M12 hærdet til styrkeklasse 10.9, M14 til M42 hærdet til styrkeklasse 8.8.

Egenskab:

  • D x rille x L: M30x36x125
  • Styrkeklasse: 8,8
  • A: 35,6
  • B: 80
  • E: 54
  • K: 22
  • VE: -
  • Vægt: 1250 g