Viti per scanalature a T.

Codice art.: 80697
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Schrauben für T-Nuten
Dimensione nominale cave 36 mm
Lunghezza complessiva 125 mm
Lunghezza nominale delle viti 125 mm
Misura del filetto M30
Lunghezza filettatura 80 mm
Con gradino
Altezza livello 22 mm
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8
Peso 1.250 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 80697
EAN / GTIN 4020772080693
Codice del produttore 80697
Numero-L L30120 188
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti per scanalature a T, forgiate, guida per scanalature a T cancellata, filettatura laminata, stampigliata con logo AMF e classe di resistenza. Da M6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • D x scanalatura x L: M30x36x125
  • Classe di resistenza: 8,8
  • A: 35,6
  • B: 80
  • E: 54
  • K: 22
  • VE: -
  • peso: 1250 g