Vis pour rainures en T.

Réf.: 80697
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Schrauben für T-Nuten
Dimension nominale de rainure 36 mm
Longueur totale 125 mm
Longueur nominale des vis 125 mm
Taille de filetage M30
Longueur de filet 80 mm
Avec étage oui
Hauteur étage 22 mm
Surface traitement
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 8.8
Poids 1 250 g

Identification et classification

Référence article 80697
EAN / GTIN 4020772080693
Réf. fabricant 80697
Article hors catalogue L30120 188
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis pour rainures en T, forgées, guide de rainure en T dégagé, filetage roulé, estampillé avec logo AMF et classe de résistance. M6 à M12 trempé à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempé à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x rainure x l: M30x36x125
  • Classe de résistance: 8,8
  • A: 35,6
  • B: 80
  • E: 54
  • K: 22
  • UE: -
  • Poids: 1250 g