Nitownice ręczne , Typ: HN35

Nr art.: 770200 HN35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 442 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 265 mm
do nitów jednostronnie zamykanych aluminiowych i miedzianych 3 mm - 5 mm
do nitów stalowych jednostronnie zamykanych 3 mm - 4 mm
masa 500 g
Rodzaj produktu Ręczne kleszcze nitownicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368
Numer producenta 770200 HN35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korzystne cenowo kleszcze nitownicze, uniwersalne.

Zastosowanie:

Do nitów jednostronnie zamykanych (ze wszystkich materiałów).

Część zamienna:

Zamienne szczęki nr 770230, końcówka nr 770240.