Nitownice ręczne , Typ: BZ44F

Nr art.: 770200 BZ44F
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 255 mm
masa całkowita 500 g
Możliwość użycia do Nity zrywalne; Nity zrywalne
Średnica min., Nity zrywalne 3 mm; 3 mm
Średnica maks., Nity zrywalne 5 mm; 4 mm
Materiał, Nity zrywalne aluminium; miedź; aluminium; miedź; stal
Kolor Niebieskie; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt kauczuk; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do nitów
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770200 BZ44F
EAN / GTIN 4045197197375
Numer producenta 770200 BZ44F
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna nitownica ze spec. mechanizmem dźwigniowym.

Zastosowanie:

Do nitów jednostronnie zamykanych (ze wszystkich materiałów).

Część zamienna:

Zamienne szczęki nr 770230, końcówka nr 770240.