{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 265 mm | |
| Peso total | 500 g | |
| Aptitud para | Remaches ciegos; Remaches ciegos | |
| Diámetro mín., Remaches ciegos | 3 mm; 3 mm | |
| Diámetro máx., Remaches ciegos | 5 mm; 4 mm | |
| Material, Remaches ciegos | aluminio; cobre; aluminio; cobre; acero | |
| Color | negro; plateado | |
| Modelo | 2 K | |
| Material, mango | caucho; plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates para remaches | |
| Características | Función de carraca | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 770200 HN35 | |
| EAN / GTIN | 4045197197368 | |
| Número del fabricante | 770200 HN35 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |