Ručné nitovacie kliešte HN35

Č. pol.: 770200 HN35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
786 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 265 mm
pre slepé nity Hliník, meď 3 mm - 5 mm
Pre slepé nity Oceľ 3 mm - 4 mm
Hmotnosť 500 g
Druh produktu Ručné nitovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 770200 HN35
EAN/GTIN 4045197197368

Popis

Prevedenie:

Cenovo výhodné nitovacie kliešte.

Použitie:

Na spracovanie slepých nitov (všetky materiály).

Náhradní díl:

Čeľuste skľučovadla č. 770230, náustok č. 770240.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely