Pince à riveter manuelle, Type: HN35

Réf.: 770200 HN35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 005 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Handnietzange, Typ: HN35
Couleur noir
Pour rivets aveugles; rivets aveugles
Diamètre min., rivets aveugles 3 mm; 3 mm
Diamètre max., rivets aveugles 5 mm; 4 mm
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée gaine en caoutchouc; plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pinces à riveter
Surface avec vernis
Longueur totale 265 mm
Poids total 500 g
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368
Réf. fabricant 770200 HN35
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pince à riveter universelle économique.

Utilisation:

Pour tous types de rivets.

Pièce(s) de rechange:

Mâchoires 770230, nez 770240.