{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 265 mm | |
| Masa całkowita | 500 g | |
| Możliwość użycia do | Nity zrywalne; Nity zrywalne | |
| średnica min., Nity zrywalne | 3 mm; 3 mm | |
| Średnica maks., Nity zrywalne | 5 mm; 4 mm | |
| Materiał, Nity zrywalne | aluminium; miedź; aluminium; miedź; stal | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | kauczuk; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do nitów | |
| Właściwości | Funkcja grzechotki | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 770200 HN35 | |
| EAN / GTIN | 4045197197368 | |
| Numer producenta | 770200 HN35 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |